SPARKFUN
SPARKFUNの 理科/技術/科学工作
SPARKFUNの プログラミング/ロボティクス
SparkFun Breadboard Power Supply Stick - 3.3V/1.8V
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69727369
品番
PRT-13157
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:電源●項目4:DC-DCコンバータ●項目8:ブレッドボード用電源
アズワン品番
67-0454-98