SPARKFUN
SPARKFUNの 理科/技術/科学工作
SPARKFUNの プログラミング/ロボティクス
SparkFun FM Tuner Basic Breakout - Si4703
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69727414
品番
BOB-11083
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:通信、無線(TV、ラジオ等)●項目4:チューナー、フロントエンド●項目5:Si4703
アズワン品番
67-0452-35