スムースプッシュダストボックス20 BK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69800930 品番GBBH008
参考基準価格(税別)¥4,025 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

シンプルなカラーとフォルムで、お部屋の雰囲気を損ねないおしゃれなダストボックス。
フタはワンプッシュで簡単に開きます。
投入口は傾斜したゴミを捨てやすい構造です。
500mlのペットボトルが約12本捨てられます。
水洗い可能。
袋止め付き。

仕様●商品サイズ:304×228×538(mm)●容量(L):19●重量(g):1120●梱包サイズ(mm):320×456×731●梱包重量(g):7900●材質●▼本体、フタ、袋止めリング、スペーサー、ダンパーカバー、キャスターソケット・ポリプロピレン/フラップ・ABS樹脂/歯車・ナイロン/フレーム・鋼(紛体焼付塗装)/ダンパー・ポリカーボネート、ポリアセタール、シリコーンオイル/ラッチ・ポリアセタール、ナイロン、ステンレス鋼/キャスター・ナイロン、鋼●原産国:ベトナム アズワン品番65-8984-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする