※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの ベルト
Optibeltの タイミングベルト
タイミングベルト 幅 21mm 長さ 896mm 歯数 112 ピッチ 8mm ポリウレタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69805979
品番
896 8MDC 21
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●長さ:896mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:112●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2093
アズワン品番
65-7915-98