曜日別特売
IR1220-01BEA-ZA-A IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ SMC 69819987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa管接続口径(01) 1/8ボディサイズ1注文コード69819987品番IR1220-01BEA-ZA-A
参考基準価格(税別)¥16,480販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ボディサイズ1管接続口径(01) 1/8ねじの種類(-) Rc排気方向(0) 下排気流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa仕様取付方法:(B) ブラケット付、圧力計/デジタル圧力スイッチ:(EA) NPNオープンコレクタ1出力、ハンドル向き:(-) ハンドル上向き、圧力単位:(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする