SDLD03WH 乾電池式スタンドライトノーマルタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69830498

SDLD03WH 乾電池式スタンドライトノーマルタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69830498
SDLD03WH 乾電池式スタンドライトノーマルタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69830498
SDLD03WH 乾電池式スタンドライトノーマルタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69830498
SDLD03WH 乾電池式スタンドライトノーマルタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69830498
SDLD03WH 乾電池式スタンドライトノーマルタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69830498
SDLD03WH 乾電池式スタンドライトノーマルタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69830498

乾電池式スタンドライトノーマルタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード69830498品番SDLD03WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質ABS樹脂電源1.単3形アルカリ乾電池x3本(別売) / 2.USB電源(別売)本体質量(g)137寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド】55×15×70【ベース】80×25×100色温度昼光色電池寿命(時間)連続点灯:75照度(Lux)(30cm直下)100光束(Lm)25平均寿命(時間)25000
関連資料:(0.09MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする