TANAX(タナックス)[バイク用品]
TANAX(タナックス)[バイク用品]の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
TANAX(タナックス)[バイク用品]の ウエストバッグ他
防水インナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69832029
品番
MP-365
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
防水インナー MP-365
ハーフデイツーリングホルスター用 補修パーツ
適合
MFK-7001
セット内容
本体×1
本体質量(g)
26
本体サイズ(mm)
330×200
素材
ナイロンタフタ