曜日別特売
D38999/24MB98SN モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 6極 AMPHENOL 69839466

モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 6極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69839466品番D38999/24MB98SN
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 11 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:B●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8667アズワン品番65-7656-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする