※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電磁弁(SR332-O)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC100 注文コード69852133 品番SR332-OMM1DW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品は電圧など384種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC100 接続口径サブプレート形/Rc1/8 切換方式ノーマルオープン 結線方式DINソケット 種類3ポート2位置 シリーズSR332

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする