※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの パイロット式ソレノイドバルブ
小型電磁弁(SR332-O)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全384種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69852291
品番
SR332-OMM2DW
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
電圧(V)
AC200
接続口径
サブプレート形/Rc1/8
切換方式
ノーマルオープン
結線方式
DINソケット
種類
3ポート2位置
シリーズ
SR332