リチウムイオンバッテリーインターフェース

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69853895 品番BU-L1865
参考基準価格(税別)¥5,190 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

リチウムイオン電池の充放電を制御するモジュール
試作や実験に便利なリチウムイオン電池制御モジュールです。18650サイズのリチウムイオン電池に対応しています。
監視IC搭載により、過充電や過放電を防止します。
USB Type-Cコネクタより5Vの電源電圧を供給します。
出力には過電流保護回路(500mA)を搭載しています。

仕様●入力:USB Type-Cコネクタ(レセプタクル)●入力電圧:5V ±0.25V●対応バッテリー:リチウムイオンバッテリー 18650サイズ(長さ65〜68mm)●※一次電池は絶対に使用しないでください●充電電流:最大500mA●充電電圧:約4.2V(充電完了時)●過放電検出電圧:約3.0V●最大出力電流:約500mA(過電流保護付き)●外形寸法:99.1×30.5×23.0mm(突起部含まず) アズワン品番67-0419-79
注意
※一次電池は絶対に使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする