XZCC8FDM30S 丸型コネクタ シュナイダーエレクトリック 69865960

丸型コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●Schneider Electric メス、M8 、3 ピン、ストレートコネクタ - ケーブルグランド M9.5 x 1 です。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用●コード番号:220-1123注文コード69865960品番XZCC8FDM30S
参考基準価格(税別)¥4,340販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様●Schneider Electric メス、M8 、3 ピン、ストレートコネクタ - ケーブルグランド M9.5 x 1 です。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用●コード番号:220-1123アズワン品番65-7715-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする