曜日別特売
M85049/90-21N03 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 AMPHENOL 69867764

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69867764品番M85049/90-21N03
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Amphenol Ltd M85049 シリーズは、21 のシェルサイズのバンドロックアダプタです。このアダプタは、本体の向きが 90 ° です。高品質のバンドは、このバックシェルと連動し、熱収縮ブーツ又は b を選択した他の方法でカバー越しに適合します基材はアルミ合金 無電解ニッケル仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:21●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●シリーズ:M85049●コード番号:225-9417アズワン品番65-7594-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする