※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの パイロット式ソレノイドバルブ
小型電磁弁(SR532-E)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全176種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69867987
品番
SR532-EN01RK
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
電圧(V)
AC100
接続口径
直接ねじ配管形/M5X0.8
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
種類
5ポート
シリーズ
SR532
結線方式
リード線