※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの パイロット式ソレノイドバルブ
小型電磁弁(SR552-P)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69891437
品番
SR552-PN22DW
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
電圧(V)
AC200
接続口径
直接ねじ配管形/Rc1/4
切換方式
3位置プレッシャセンタ
結線方式
DINソケット
種類
5ポート
シリーズ
SR552