※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電磁弁(SR562-R)

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 接続口径サブプレート形/Rc3/8 結線方式DINソケット 注文コード69897362 品番SR562-RMM8DW-SP
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は電圧・接続口径・結線方式など131種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)DC24 接続口径サブプレート形/Rc3/8 切換方式リターン 種類5ポート2位置 付属品サブプレート付属 シリーズSR562 結線方式DINソケット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69897046
2015-09-30
用途:
空気圧送弁 生コン汚泥脱水機

問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする