※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧ユニット
小型油圧ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タンク容量(L)
5.6(有効油量:3.0)
付属品
バルブ付、オイルクーラ無
注文コード
69898184
品番
35HU201-31-C02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥104,500
この商品は
タンク容量・付属品
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
タンク容量(L)
5.6(有効油量:3.0)
付属品
バルブ付、オイルクーラ無
出力(W)
130
電流(A)
3.1(50Hz/3.5MPa時)、2.8(60Hz/3.5MPa時)
電圧(V)
単相AC100(50/60Hz)
シリーズ
35HU201
定格圧力(MPa)
3.5
絶縁種別
E種
使用作動油
【適合】JIS K2213-2種(タービン油ISO VG32)相当品、【温度範囲】+15〜+60℃
起動電流(A)
7.3(50Hz)、7.0(60Hz)
定格時間
連続
ポンプ吐出量(L/min)
1.1(50Hz)、1.3(60Hz)
バルブ連数
2