MLX-D36M-A25SZ-VW COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデル COOLER MASTER 69904838

COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
69904838
品番
MLX-D36M-A25SZ-VW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー
・360mmモデル
・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載
・ウォーターブロック部にVRM冷却ファン搭載
・6方向のエアフローでマザーボードの発熱ゾーンを冷却し、最大13℃の温度低下が可能
・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応
・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け
・カラー:ホワイト

仕様
(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156
AMD:AM5 / AM4
ファン
(VRM)サイズ:85.0×78.5×25.5 mm
Wire Length:1000 mm
速度:450 ~ 4000 ± 10% RPM
風量(最大):15.8 m3/h (9.3 CFM)
静圧(最大):2.8 mmH2O
騒音値(最大):36 dB(A)
MTTF:> 50,000 hours
ベアリング:Loop dynamic bearing
コネクター:4-Pin PWM
定格電圧:12 VDC
定格電流:0.15 A
安全電流:0.25 A
消費電力:1.8 W
メーカー保証:3 years
その他
製品名:MasterLiquid 360 Atmos II VRM Fan White
材質
(ラジエーター)アルミニウム
長さ(mm)
(チューブ)400
寸法(mm)
(ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27
ホワイト
消費電力(W)
(ファン)6
定格電圧
(ファン)12 DC
定格電圧(V)
(ポンプ)12 DC
ベアリング
(ファン)Loop dynamic bearing
定格電流(A)
(ファン)0.5
型番
MLX-D36M-A25SZ-VW
最大静圧(mmH2O)
3.61
騒音値(dB)
(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A)
速度
(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM
風量
(ファン)190 CFM(最大)
寿命
(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hours
ポンプ消費電力
3.84 W
LED
(ファン)Addressable GEN 2 RGB
コネクタ
(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWM
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全電流(A)
(ファン)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする