有効断面積(mm2)40接続口径Rc1/4質量(kg)1.7操作方式外部パイロット、シングルソレノイド電圧(V)AC220(50/60Hz)結線方式DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付応答時間(秒)0.05切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7