RB542S2GD1DW ソレノイドバルブ(RB542S) ParkerTAIYO 69913532

ソレノイドバルブ(RB542S)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC100(50/60Hz) 接続口径Rc1/4 結線方式DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付 注文コード69913532 品番RB542S2GD1DW
参考基準価格(税別)¥63,400 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は電圧・接続口径・結線方式など180種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)40 接続口径Rc1/4 質量(kg)2 操作方式外部パイロット、ダブルソレノイド 電圧(V)AC100(50/60Hz) 結線方式DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付 応答時間(秒)0.03 切換方式2位置 取付方式サブプレート(横配管) 使用温度範囲(℃)-10〜+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする