ParkerTAIYO
ソレノイドバルブ(RB542N)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
AC200(50/60Hz)
接続口径
Rc1/4
結線方式
DINソケット式
注文コード
69915151
品番
RB542N2GA2D
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径・結線方式
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲(℃)
-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)
1
使用流体
空気
有効断面積(mm
2
)
37
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
接続口径
Rc1/4
給油
不要(給油でも可)
質量(kg)
1.2
ポート数
5ポート
切換方式
2位置
取付方式
-
操作方式
外部パイロット、シングルソレノイド
電圧(V)
AC200(50/60Hz)
結線方式
DINソケット式
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)
0~0.7
応答時間(秒)
0.05
推奨潤滑油
無添加タービン油1種ISO VG32 相当品