RB542N2GA8D ソレノイドバルブ(RB542N) ParkerTAIYO 69915246

ソレノイドバルブ(RB542N)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 接続口径Rc1/4 結線方式DINソケット式 注文コード69915246 品番RB542N2GA8D
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は電圧・接続口径・結線方式など120種類から選べます 他の種類を見る
使用温度範囲(℃)-10〜+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1 使用流体空気 有効断面積(mm2)37 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7 接続口径Rc1/4 給油不要(給油でも可) 質量(kg)1.2 ポート数5ポート 切換方式2位置 取付方式- 操作方式外部パイロット、シングルソレノイド 電圧(V)DC24 結線方式DINソケット式 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0〜0.7 応答時間(秒)0.05 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする