曜日別特売
RB542N2GD2D ソレノイドバルブ(RB542N) ParkerTAIYO 69915307

ソレノイドバルブ(RB542N)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可64日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC200(50/60Hz)接続口径Rc1/4結線方式DINソケット式注文コード69915307品番RB542N2GD2D
参考基準価格(税別)¥50,200販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1使用流体空気有効断面積(mm2)37使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7接続口径Rc1/4給油不要(給油でも可)質量(kg)1.4ポート数5ポート切換方式2位置取付方式-操作方式外部パイロット、ダブルソレノイド電圧(V)AC200(50/60Hz)結線方式DINソケット式外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7応答時間(秒)0.03推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする