JSY1100T-5NZ JSY1_0_VALVE - ベース配管形バルブ SMC 69923833

JSY1_0_VALVE - ベース配管形バルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切換方式(1) 2位置シングル 仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) 注文コード69923833 品番JSY1100T-5NZ
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は切換方式・仕様など43種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(1) 2位置シングル マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする