曜日別特売

(受発)CNCステダンステーSET 75mm/TYPE-3 BLK 正ピロボール

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
主な適合車種ZX-6R 07-08
内容量1セット注文コード69937117品番22117050B
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

最適な位置にHYPERPROステアリングダンパーを固定できる車種別ステーとダンパークランプのセット。
ステーは車両によってCNCタイプ(アルミ削り出し)と、スチールタイプ(鉄パイプを溶接)のどちらかで設計されています。

仕様●ステータイプ:CNC●対応ダンパー:75mm 正ピロボールステー:ブラッククランプTYPE-3主な適合車種ZX-6R 07-08取付面位置ステム上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする