※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7MPa用ベーン形ロータリアクチュエータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69939746 品番70RV100SC-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,078,100
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る
ベーン形式シングル 揺動角度(°)180(+3〜0) 接続口径Rc1/4 内容積(cm3)74 内部漏れ(cm3/min)50(40℃時) 許容ラジアル荷重(N)147 許容スラスト荷重(N)68.6 クッションあり シリーズ70RV

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69939746 70RV100SC-180 12084303 HRN100S-C180 油圧ハイロータ HRNシリーズ TAIYO(クロダニューマティクス) 油圧ハイロータ HRNシリーズ TAIYO(クロダニューマティクス) 1個 1,398,000 税込1,537,800 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする