※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7MPa用ベーン形ロータリアクチュエータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69939782 品番70RV10SC-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥379,500
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る
ベーン形式シングル 揺動角度(°)180(+3〜0) 接続口径Rc1/8 内容積(cm3)6.5 内部漏れ(cm3/min)10(40℃時) 許容ラジアル荷重(N)9.81 許容スラスト荷重(N)4.9 クッションあり シリーズ70RV

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69939782 70RV10SC-180 12084355 HRN10S-C180 油圧ハイロータ HRNシリーズ TAIYO(クロダニューマティクス) 油圧ハイロータ HRNシリーズ TAIYO(クロダニューマティクス) 1個 689,800 税込758,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする