※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7MPa用ベーン形ロータリアクチュエータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69939895 品番70RV20S-270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥433,200
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る
ベーン形式シングル 揺動角度(°)270(+3〜0) 接続口径Rc1/8 内容積(cm3)24 内部漏れ(cm3/min)20(40℃時) 許容ラジアル荷重(N)49 許容スラスト荷重(N)24.5 クッションなし シリーズ70RV

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69939895 70RV20S-270 12084468 HRN20S 油圧ハイロータ HRNシリーズ TAIYO(クロダニューマティクス) 油圧ハイロータ HRNシリーズ TAIYO(クロダニューマティクス) 1個 559,800 税込615,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする