※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAIYO(クロダニューマティクス)
TAIYO(クロダニューマティクス)の 油圧シリンダ
7MPa用ベーン形ロータリアクチュエータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69940001
品番
70RV700D-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,722,900
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
ベーン形式
ダブル
揺動角度(°)
90(+3〜0)
接続口径
Rc1/2
内容積(cm
3
)
520
内部漏れ(cm
3
/min)
200(40℃時)
許容ラジアル荷重(N)
343
許容スラスト荷重(N)
167
クッション
なし
シリーズ
70RV
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69940001
70RV700D-90
12084583
HRN700D
油圧ハイロータ HRNシリーズ
TAIYO(クロダニューマティクス)
1個
¥
1,998,000
税込
¥
2,197,800
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)