関西マリーン
関西マリーンの 船舶艤装品
関西マリーンの 船体艤装品
関西マリーンの 船用滑車/金属部品
船用ヒンジ(B形) 呼び12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69971854
品番
呼び12(メッキ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
船用鋼製ハッチカバーなどに使用されるヒンジ(蝶番)
寸法L(mm)
75
寸法T(mm)
12
寸法h1(mm)
32
寸法h2(mm)
21
寸法h(mm)
68
ピン径D(mm)
12
注意
※(1)JIS規格「F2321:船用鋼製小形ハッチカバー附属金物」内の最小サイズである呼び16よりも小さい規格になります。
※(2)ストッパー用のトグルピンのついていない「B形」で、
※(3)鉄製(電気メッキ)とSUS製からお選びください。
※(4)軸ピンは割りピンで固定するタイプになります。