3/22より値下げ!現場を応援

 

HC-51 大口径大容量マグボトル パール金属 69977664 HC-51 大口径大容量マグボトル パール金属 69977664

大口径大容量マグボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69977664 品番 HC-51
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) 値下げ
1,998

しっかり握れるハンドル形状。大きな氷もザクザク入る大口径。洗いやすい大口径。ゴクゴク飲める氷ストッパー。キズに強い。スポーツドリンク対応。直径約70mm

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、飲み口キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム ブラック 容量(mL)1000 質量(g)487 寸法(Φ×高さH)(mm)90×290 保温効力(℃)62以上(6時間後) 保冷効力(℃)9以下(6時間後)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする