パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
炭酸も使えるマグボトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69977680
品番
HC-48
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
炭酸OK!スポーツドリンクOK!。口あたりのよい飲み口。持ち運びしやすいハンドル付。衝撃から守るシリコーン底。飲みごろキープ真空断熱構造。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた・栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、飲み口:飽和ポリエステル樹脂、ハンドル:TPU、パッキン・すべり止め:シリコーンゴム
色
ブラック
容量(mL)
600
質量(g)
338
寸法(Φ×高さH)(mm)
80×220
保冷効力(℃)
9以下(6時間後)