パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
キッズチャージャー ダイレクトボトル600 ポーチ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69977698
品番
HC-119
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
フタを閉めるだけの自動ロック、ワンタッチオープン。氷がラクラク入る広めの口径。ポーチ底面、ボトル本体底面それぞれが衝撃に強い構造。スポーツドリンク対応。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ栓・キャップ・底:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、ポーチ:表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、中芯:ポリエチレン、ベルト:ポリエステル
色
ブルー
質量(g)
364
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ポーチ含まず:80×90×245
保冷効力(℃)
10以下(6時間後)