パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
カフェマグ トートマグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69977725
品番
HB-6774
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ハンドル付。アイスストッパー付。真空断熱構造で保温・保冷をキープ!
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓外側:ステンレス鋼、ふた栓内側:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、飲み口キャップ:ポリプロピレン、ハンドル:TPU、パッキン:シリコーンゴム
色
ベージュ
容量(mL)
500
質量(g)
343
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×75×205
保温効力(℃)
66以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間後)