パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
カフェマグ ストラップマグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69977768
品番
HC-47
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
一体型の蓋なので紛失を防ぐ。におい移りしにくい飲み口。ボトルを衝撃から守るシリコーン底。持ち運びしやすいストラップ付。
材質
内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・キャップ・リング:ポリプロピレン、飲み口:飽和ポリエステル樹脂、ストラップ:TPE、パッキン・すべり止め:シリコーンゴム
色
ブルーグレー
容量(mL)
500
質量(g)
338
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×75×230
保温効力(℃)
63以上(6時間後)
保冷効力(℃)
10以下(6時間後)