曜日別特売
D-6781 クールストレージ ボトル缶も使えるペットボトルカバー パール金属 69977829

 

D-6781 クールストレージ ボトル缶も使えるペットボトルカバー パール金属 69977829
D-6781 クールストレージ ボトル缶も使えるペットボトルカバー パール金属 69977829

クールストレージ ボトル缶も使えるペットボトルカバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サテン
内容量1個注文コード69977829品番D-6781
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ペットボトルもボトル缶もスッポリ入る。ボトル缶390ml、ペットボトル500ml、ペットボトル600mlに対応。広口&アジャスター使用で幅広いサイズに対応可能。ボトルの高さに合わせて調節可能。

材質本体:ステンレス鋼、カバー・アジャスター:ポリプロピレン、ハンドル:熱可塑性エラストマーサテン質量(g)317寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×90×185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69977838
2025-07-16
用途: 外での作業
建設業・工事業

600㎜のペットボトルにも形が四角いペットボトルにも対応していて 持ち手もソフトでいいと思います 今年は暑いので 助かります。

対象商品 : 69977820
2024-08-26
用途: 夏場の現場に携行
システムサポートプロダクツ

黒を選んだが、樹脂部分の黒と金属部分の黒の色の違いが酷すぎて残念。
これならあえて違う色を選んだ方がましだと感じた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする