たっぷりナポリタン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(285g×20個) 注文コード70026051 品番-
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,670
販売価格(税別)
3,398

完熟トマトを使い、野菜と刻んだマッシュルームをじっくり煮込んだ味わい深いナポリタンソースです。

備考【特定原材料(8品目)】小麦 内容285g 賞味期限18ヶ月 カロリー(kcal)(1袋あたり) 169 原材料トマトペースト(中国製造)、野菜(玉ねぎ、人参)、砂糖、豚脂、食塩、マッシュルーム、小麦粉、にんにくペースト、大麦黒酢、たん白加水分解物、香辛料、酵母エキス/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、パプリカ色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、(一部に小麦を含む) 栄養成分1袋(285g)当たり/エネルギー:169kcal、たんぱく質:4.0g、脂質:4.6g、炭水化物:27.9g、食塩相当量:5.3g(推定値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする