たっぷりカルボナーラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(285g×20個) 注文コード70026060 品番-
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,670
販売価格(税別)
3,398

濃厚な味わいの卵とチーズのコク、燻したベーコンの風味豊かなカルボナーラソースです。

備考【特定原材料(8品目)】小麦・卵・乳成分、【特定原材料に準ずるもの(20品目)】大豆・鶏肉・豚肉 内容285g 賞味期限12ヶ月 カロリー(kcal)(1袋あたり) 159 原材料乳等を主要原料とする食品(国内製造)、小麦粉、豚脂、鶏卵、食塩、脱脂濃縮乳、ベーコン、チーズ風味濃縮物、砂糖、全粉乳、粉末チキンブイヨン、クリーム加工品、こしょう/増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、香料、着色料(クチナシ、パプリカ色素)、くん液、甘味料(アセスルファムK)、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む) 栄養成分1袋(285g)当たり/エネルギー:159kcal、たんぱく質:4.0g、脂質:9.7g、炭水化物:14.0g、食塩相当量:4.4g(推定値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする