備考【特定原材料(8品目)】小麦・乳成分、【特定原材料に準ずるもの(20品目)】大豆
内容260g
賞味期限12ヶ月
カロリー(kcal)(1袋あたり) 162
原材料豚脂(国内製造)、小麦粉、コーンスターチ、乳等を主要原料とする食品、明太子、食塩、砂糖、脱脂濃縮乳、魚醤末、乾燥調味たらこ、明太子調味料、米発酵調味料、マーガリン、クリーム加工品、香辛料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉)、着色料(紅麹、パプリカ色素、カロチン)、香料、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)
栄養成分1袋(260g)当たり/エネルギー:162kcal、たんぱく質:3.4g、脂質:9.9g、炭水化物:14.8g、食塩相当量:4.7g(推定値)