たっぷりペペロンチーノ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200g×20個) 注文コード70026105 品番-
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,670
販売価格(税別)
3,398

にんにくの旨みとエキストラバージンオリーブオイルの豊かな風味に、唐辛子の辛味を効かせた味わい深いペペロンチーノです。

備考【特定原材料(8品目)】小麦・乳成分、【特定原材料に準ずるもの(20品目)】大豆・鶏肉 内容200g 賞味期限12ヶ月 カロリー(kcal)(1袋あたり) 160 原材料菜種油(国内製造)、にんにく、食塩、香辛料、オリーブ油、チキンエキス、フライドガーリック、たん白加水分解物、酵母エキス、粉末チキンブイヨン/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む) 栄養成分1袋(200g)当たり/エネルギー:160kcal、たんぱく質:2.4g、脂質:13.4g、炭水化物:7.4g、食塩相当量:4.8g(推定値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする