たっぷりチーズボロネーゼ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(260g×20個) 注文コード70026121 品番-
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,670
販売価格(税別)
3,398

完熟トマトのほどよい酸味と赤ワイン、デミグラスソースで味わい深く仕上げたソースに、チェダーチーズの風味を効かせたパスタソースです。

備考【特定原材料(8品目)】小麦・乳成分、【特定原材料に準ずるもの(20品目)】牛肉・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン 内容260g 賞味期限18ヶ月 カロリー(kcal)1袋(260g)当たり 167 kcal 原材料トマトペースト(中国製造)、玉ねぎ、粒状大豆たん白、砂糖、食塩、小麦粉、食用油脂(豚脂、牛脂)、脱脂濃縮乳、チーズ、豚肉、にんにくペースト、デミグラスソース、チーズ風味濃縮物、酵母エキス、醸造酢、ビーフエキス、香辛料、赤ワイン/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ココア)、香料、酸味料、甘味料(アセスルファムK)、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・豚肉・りんご・ゼラチンを含む) 栄養成分1袋(260g)当たり/エネルギー:167kcal、たんぱく質:8.8g、脂質:4.9g、炭水化物:21.8g、食塩相当量:5.1g(推定値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする