たっぷりデミグラスボロネーゼ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(260g×20個) 注文コード70026130 品番-
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,670
販売価格(税別)
3,398

デミグラスソースの旨みと発酵バター、赤ワインで味に深みをだしたボロネーゼソースです。

備考【特定原材料(8品目)】小麦・乳成分、【特定原材料に準ずるもの(20品目)】牛肉・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン 内容260g 賞味期限18ヶ月 カロリー(kcal)1袋(260g)当たり 165 kcal 原材料トマトペースト(中国製造)、玉ねぎ、小麦粉、粒状大豆たん白、食用油脂(豚脂、牛脂)、砂糖、食塩、デミグラスソース、ビーフエキス、豚肉、にんにくペースト、赤ワイン、香辛料、たん白加水分解物、バター/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ココア)、香料、甘味料(アセスルファムK)、酸味料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・豚肉・りんご・ゼラチンを含む) 栄養成分1袋(260g)当たり/エネルギー:165kcal、たんぱく質:5.7g、脂質:5.5g、炭水化物:23.1g、食塩相当量:5.1g(推定値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする