LNH-14F-H 油圧シリンダ用先端ロックナット ParkerTAIYO 70047722

油圧シリンダ用先端ロックナット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)32 寸法dM14×1.5 注文コード70047722 品番LNH-14F-H
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は内径・寸法dなど34種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)32 寸法H(mm)11 寸法B(mm)22 寸法C(mm)25.4 寸法dM14×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする