LNH-48F-2-H 油圧シリンダ用先端ロックナット ParkerTAIYO 70047853

油圧シリンダ用先端ロックナット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)125 寸法dM48×2 注文コード70047853 品番LNH-48F-2-H
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は内径・寸法dなど34種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)125 寸法H(mm)38 寸法B(mm)75 寸法C(mm)86.5 寸法dM48×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする