曜日別特売
FU-1 ボディウルフ 大型ボストン FUKUTOKU(福徳産業) 70083168

ボディウルフ 大型ボストン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード70083168品番FU-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大容量の大型ボストンバック!

ブルー材質ポリエステル質量(g)約830容量(L)約61寸法(cm)62×37×27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする