アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用PP/PEチューブ・ホース
PPチューブ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
70085024
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥3,014
販売価格(税別)
¥
2,740
バスケットに入れる
材質
PP(ポリプロピレン)
長さ(m)
20
全長(m)
20
外径(Φmm)
7
アズワン品番
5-5666-45
内径(Φmm)
5
適合規格
RoHS2 (EU)2015/863 対応
内径×外径(Φmm)
5×7