画像準備中

リフノン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 70106733 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

リフティング防止・塩ビ被覆鋼板用 弱溶剤2液エポキシ変性ウレタン樹脂系 「白色」プライマーです。
エポキシ変性ウレタン樹脂系の密着力が高く耐水性に優れたプライマーです。
防錆性がありますので、セメント系素地・金属系素地の両方にご使用いただけます。
強溶剤塗料を上塗りする際のちぢみ現象を抑制します。
塩ビ被覆鋼板屋根塗装時の、可塑剤の移行を抑制します。
シーリング部の可塑剤移行を抑制します。

主成分ウレタン系 用途建築物内外壁のちぢみ現象防止。 セット内容主剤15kg、硬化剤1kg 希釈倍率(刷毛・ウールローラー)0〜10%、(エアレス)10〜20% 主な用途外壁、屋根、金属、鋼 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類/指定可燃物 危険物の品名第四石油類/可燃性液体類 危険物の数量16000g/16000g 適応下地コンクリート、モルタル、PCパネル、窯業系サイディング、鋼板、鋼材、アルミ、ステンレス、金属系サイディング、亜鉛鉄板など 特性防錆、耐水、プライマー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)3以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数1〜2回 塗装間隔(本品2回塗の場合・23℃)工程内3時間以上14日以内、工程間16時間以上、屋根の場合は工程内・工程間16時間以上、屋根以外で弱溶剤塗料を上塗する場合は工程間5時間以上 塗付量(kg/m2)0.08〜0.18
注意
※高温(50℃以上)、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※降雨・降雪・結露の恐れのある場合は塗装を避けてください。
※主剤・硬化剤は正確に混合し、均一に撹拌してください。また、可使時間内にご使用ください。
※塗布量が少ない場合、ちぢみ防止効果、可塑剤移行防止効果、防さび性が低下しますので、標準塗布量をかならず塗装してください。なお、エッジ部などは増し塗りしてください。
※風通しの悪い箇所での塗装は、換気に十分注意してください。
※素地の乾燥状態には、十分注意してください。
※使用後の塗装器具は、できるだけ早く塗料用シンナーで洗浄してください。
※希釈シンナーに芳香族系シンナー、ラッカーシンナー、エポキシシンナーは、使用しないでください(硬化不良または旧塗膜をおかすことがあります)
※エアレス塗装の場合、ミスト汚染防止には、十分考慮してください。また、可使時間にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする