※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1022-306 シールドクランプ(ねじ止め) HEBOTEC 70133745 1022-306 シールドクランプ(ねじ止め) HEBOTEC 70133745

シールドクランプ(ねじ止め)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 70133745 品番 1022-306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

EMC対策品として使用できます。
ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。
ねじ止めで取り付けられます。
導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので帯電しにくいです。

トラスコ品番207-1614 材質/仕上スプリングスチール(メッキ処理) シルバー 質量(g)47 最大結束径(Φmm)22 固定方法ねじ止め 最小結束径(Φmm)17 アズワン品番64-8329-87 使用ねじM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする