HEBOTEC
HEBOTECの モーター(原動機)
HEBOTECの モーター周辺部品
シールドクランプ(ねじ止め)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
70133763
品番
1022-311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
EMC対策品として使用できます。
ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。
ねじ止めで取り付けられます。
導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので帯電しにくいです。
トラスコ品番
207-1612
材質/仕上
スプリングスチール(メッキ処理)
色
シルバー
質量(g)
29
最大結束径(Φmm)
12
固定方法
ねじ止め
最小結束径(Φmm)
3
アズワン品番
64-8329-88
使用ねじ
M4