5105-24 キャンバスツールバッグ ハイボトムタイプ KLEIN TOOLS 70135075

5105-24 キャンバスツールバッグ ハイボトムタイプ KLEIN TOOLS 70135075
5105-24 キャンバスツールバッグ ハイボトムタイプ KLEIN TOOLS 70135075
5105-24 キャンバスツールバッグ ハイボトムタイプ KLEIN TOOLS 70135075
5105-24 キャンバスツールバッグ ハイボトムタイプ KLEIN TOOLS 70135075
5105-24 キャンバスツールバッグ ハイボトムタイプ KLEIN TOOLS 70135075
5105-24 キャンバスツールバッグ ハイボトムタイプ KLEIN TOOLS 70135075

キャンバスツールバッグ ハイボトムタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード70135075品番5105-24
参考基準価格(税別)¥32,150販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐久性の高いキャンバス製です。
口の部分に金属のフレームが入っており、大きく開いて使用することができます。
底と底から8インチ(203mm)の部分が耐湿性ビニール生地で覆われており、水の浸入を防ぎます。

用途工具などの運搬に。トラスコ品番206-3102材質キャンバス地幅(mm)508質量(kg)1.8ホワイト高さ(mm)381奥行(mm)152.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする